FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-S10-T32C-AZT-M7-1T1L 573398

Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VUVG-S10-T32C-AZT-M7-1T1L
Rubix:05111656
Fabrikant:573398
EAN:4052568220006
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-S10-T32C-AZT-M7-1T1L 573398
Technische samenvatting
Typeventiel vuvg
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-S10-T32C-AZT-M7-1T1L 573398


De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.

Sterke punten

  • Klein universeel ventiel
  • Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
  • Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
  • Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht64,5 g
Typeventiel vuvg
Aantal poorten2
Volumestroom160 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
88,20 excl. BTW
/ stuk
106,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen