FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-S14-M52-AT-G18-1H2L-W1 577325
Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUVG-S14-M52-AT-G18-1H2L-W1
Rubix:05131112
Fabrikant:577325
EAN:4052568225902



Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-S14-M52-AT-G18-1H2L-W1 577325
De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.
Sterke punten
- Klein universeel ventiel
- Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
- Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
- Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vuvg ventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 730 l/min |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,18 excl. BTW
/ stuk
€ 78,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen