FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-M52-MT-M5-1H2L-W1 578162
Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUVG-L10-M52-MT-M5-1H2L-W1
Rubix:05131092
Fabrikant:578162
EAN:4052568104801



Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-M52-MT-M5-1H2L-W1 578162
De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.
Sterke punten
- Klein universeel ventiel
- Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
- Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
- Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 220 l/min |
| Drukbereik | 3/8 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,44 excl. BTW
/ stuk
€ 71,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen