FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B18-P53C-ZT-F-1T1L 8004894

Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VUVG-B18-P53C-ZT-F-1T1L
Rubix:05131308
Fabrikant:8004894
EAN:4052568277598
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B18-P53C-ZT-F-1T1L 8004894
Technische samenvatting
Typevuvg universele richtingsafsluiter
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B18-P53C-ZT-F-1T1L 8004894


De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.

Sterke punten

  • Klein universeel ventiel
  • Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
  • Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
  • Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevuvg universele richtingsafsluiter
Aantal poorten5
Volumestroom850 l/min
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
99,57 excl. BTW
/ stuk
120,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen