FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-LK10-T32C-AT-M5-1H2L-S 8042538

Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVG-LK10-T32C-AT-M5-1H2L-S
Rubix:05131862
Fabrikant:8042538
EAN:4052568286712
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-LK10-T32C-AT-M5-1H2L-S 8042538

Technische samenvatting

Typevuvg universele richtingsafsluiter
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-LK10-T32C-AT-M5-1H2L-S 8042538


De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.

Sterke punten

  • Klein universeel ventiel
  • Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
  • Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
  • Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevuvg universele richtingsafsluiter
Aantal poorten3
Volumestroom180 l/min
Aangepaste tariefcode84812090
€ 59,19 excl. BTW
/ stuk
€ 71,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen