FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-BK14-M52-AT-F-1H2L-S 8042571
Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUVG-BK14-M52-AT-F-1H2L-S
Rubix:05131842
Fabrikant:8042571
EAN:4052568286965



Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-BK14-M52-AT-F-1H2L-S 8042571
De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.
Sterke punten
- Klein universeel ventiel
- Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
- Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
- Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vuvg universele richtingsafsluiter |
| Aantal poorten | 5 |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,55 excl. BTW
/ stuk
€ 52,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen