FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L-F1A 8150398

Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L-F1A
Rubix:A0251210
Fabrikant:8150398
EAN:4052568577148
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L-F1A 8150398
Technische samenvatting
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L-F1A 8150398


De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.

Sterke punten

  • Klein universeel ventiel
  • Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
  • Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
  • Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom220 l/min
Drukbereik-0,9/10 bar
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
83,28 excl. BTW
/ stuk
100,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen