FESTO MAGNEETVENTIEL VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H3 560708
Magneetventiel VOVG
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H3
Rubix:05129410
Fabrikant:560708
EAN:4052568207557

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H3 560708
Magneetventiel VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H3 Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=25 mm, normaal nominaal debiet=180 l/min, Werkdruk=2 - 8 bar
Solenoid valve VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H3 Valve function=5/2 monostable, Actuation type=electrical, Width=25 mm, Nominal flow rate=180 l/min, Operating pressure=2 - 8 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 55,4 g |
| Type | vovg (magneetventiel) |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,47 excl. BTW
/ stuk
€ 102,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen