FESTO VENTIEL VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15-R1 1491860

Magneetventiel VZWD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15-R1
Rubix:05117002
Fabrikant:1491860
EAN:4052568234355
FESTO VENTIEL VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15-R1 1491860
Technische samenvatting
Typemagneetventiel vzwd
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VENTIEL VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15-R1 1491860


Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Constructieve opbouw=direct gestuurd zitventiel, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=willekeurig, Soort bevestiging=inline-installatie
Solenoid valve VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15-R1 Construction=direct-acting poppet valve, Actuation=electrical, Sealing principle=soft-seated, Installation position=any, Mounting type=in-line installation

Sterke punten

  • Extensive pressure range
  • Directly actuated poppet valve
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)110x85x65 mm
Logistiek gewicht498,3 g
Typemagneetventiel vzwd
Aantal poorten2
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818073
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
131,71 excl. BTW
/ stuk
159,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen