FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-3AP4-50 1491984

Magneetventiel VZWD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-3AP4-50
Rubix:05116940
Fabrikant:1491984
EAN:4052568107185
FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-3AP4-50 1491984
Technische samenvatting
Typemagneetventiel vzwd
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-3AP4-50 1491984


Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Constructieve opbouw=direct gestuurd zitventiel, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=willekeurig, Soort bevestiging=inline-installatie
Solenoid valve

Sterke punten

  • Extensive pressure range
  • Directly actuated poppet valve
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht308 g
Typemagneetventiel vzwd
Aantal poorten2
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
64,99 excl. BTW
/ stuk
78,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen