FESTO VENTIEL VZWD-L-M22C-M-G14-50-V-2AP4-5-R1 1491940
Magneetventiel VZWD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZWD-L-M22C-M-G14-50-V-2AP4-5-R1
Rubix:05117030
Fabrikant:1491940
EAN:4052568234690

Documenten
Productdetails : FESTO VENTIEL VZWD-L-M22C-M-G14-50-V-2AP4-5-R1 1491940
Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Constructieve opbouw=direct gestuurd zitventiel, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=willekeurig, Soort bevestiging=inline-installatie
Solenoid valve VZWD-L-M22C-M-G14-50-V-2AP4-5-R1 Construction type=direct-acting seat valve, Actuation type=electrical, Sealing principle=soft seal, Installation position=any, Mounting type=in-line installation
Sterke punten
- Extensive pressure range
- Directly actuated poppet valve
- No differential pressure required
- Can also be used in vacuum technology
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel vzwd |
| Aantal poorten | 2 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818073 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,23 excl. BTW
/ stuk
€ 184,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen