FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-N14-20-V-3AP4-15 1492025

Magneetventiel VZWD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VZWD-L-M22C-M-N14-20-V-3AP4-15
Rubix:05117210
Fabrikant:1492025
EAN:4052568107437
FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-N14-20-V-3AP4-15 1492025
Technische samenvatting
Typemagneetventiel vzwd
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-N14-20-V-3AP4-15 1492025


Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Constructieve opbouw=direct gestuurd zitventiel, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=willekeurig, Soort bevestiging=inline-installatie
Solenoid valve

Sterke punten

  • Extensive pressure range
  • Directly actuated poppet valve
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel vzwd
Aantal poorten2
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
64,99 excl. BTW
/ stuk
78,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen