FESTO MAGN.VENTIEL VZWF-B-L-M22C-G12-135-E-1P4-10-R1 1492136
Magneetventiel VZWF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZWF-B-L-M22C-G12-135-E-1P4-10-R1
Rubix:05117800
Fabrikant:1492136
EAN:4052568235420

Documenten
Productdetails : FESTO MAGN.VENTIEL VZWF-B-L-M22C-G12-135-E-1P4-10-R1 1492136
Magneetventiel VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10 Constructieve opbouw=(* Membraanventiel, * onder dwang gestuurd), Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=Magneet staand, Soort bevestiging=inline-installatie
Sterke punten
- High flow rates
- Large nominal diameters with relatively small solenoids
- No differential pressure required
- Can also be used in vacuum technology
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 630,2 g |
| Type | magneetventiel vzwf |
| Aantal poorten | 2 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818073 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 243,98 excl. BTW
/ stuk
€ 295,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen