FESTO VENTIEL VZWF-B-L-M22C-N12-135-E-1P4-10-R1 1492184

Magneetventiel VZWF

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VZWF-B-L-M22C-N12-135-E-1P4-10-R1
Rubix:05117980
Fabrikant:1492184
EAN:4052568235871
FESTO VENTIEL VZWF-B-L-M22C-N12-135-E-1P4-10-R1 1492184
Technische samenvatting
Typemagneetventiel vzwf
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VENTIEL VZWF-B-L-M22C-N12-135-E-1P4-10-R1 1492184


Magneetventiel VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10 Constructieve opbouw=(* Membraanventiel, * onder dwang gestuurd), Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=Magneet staand, Soort bevestiging=inline-installatie

Sterke punten

  • High flow rates
  • Large nominal diameters with relatively small solenoids
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht631,93 g
Typemagneetventiel vzwf
Aantal poorten2
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818073
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
243,98 excl. BTW
/ stuk
295,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen