FESTO MAGNEETVENTIEL VZWF-L-M22C-G114-400-3AP4-10-R1 1492315

Magneetventiel VZWF

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VZWF-L-M22C-G114-400-3AP4-10-R1
Rubix:05118192
Fabrikant:1492315
EAN:4052568237097
FESTO MAGNEETVENTIEL VZWF-L-M22C-G114-400-3AP4-10-R1 1492315
Technische samenvatting
Typemagneetventiel vzwf
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VZWF-L-M22C-G114-400-3AP4-10-R1 1492315


Magneetventiel VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10 Constructieve opbouw=(* Membraanventiel, * onder dwang gestuurd), Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=Magneet staand, Soort bevestiging=inline-installatie

Sterke punten

  • High flow rates
  • Large nominal diameters with relatively small solenoids
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel vzwf
Aantal poorten2
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818073
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.146,59 excl. BTW
/ stuk
1.387,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen