FESTO MAGNEETVENTIEL VZWM-L-M22C-G1-F5-R1 546166

Magneetventiel VZWM

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VZWM-L-M22C-G1-F5-R1
Rubix:05129372
Fabrikant:546166
EAN:4052568184520
FESTO MAGNEETVENTIEL VZWM-L-M22C-G1-F5-R1 546166
Technische samenvatting
Typemagneetventiel vzwm
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VZWM-L-M22C-G1-F5-R1 546166


Magneetventiel VZWM-L-M22C-G1-F5-R1 elektrisch bediend membraanventiel, rustpositie gesloten, uitvoering: edelstaal. Constructieve opbouw=Zitventiel met membraandichting, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=bij voorkeur staand, Soort bevestiging=inline-installatie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1162,8 g
Typemagneetventiel vzwm
Aantal poorten2
Volumestroom11700 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
310,51 excl. BTW
/ stuk
375,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen