FESTO MAGNEETVENTIEL VZWP-L-M22C-G14-130-1P4-40 1489940
Magneetventiel VZWP
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZWP-L-M22C-G14-130-1P4-40
Rubix:05118386
Fabrikant:1489940
EAN:4052568233631

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VZWP-L-M22C-G14-130-1P4-40 1489940
Magneetventiel VZWP-L-M22C-G14-130-1P4-40 Constructieve opbouw=voorgestuurd zuigerzitventiel, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=Spoel bij voorkeur bovenaan, Soort bevestiging=inline-installatie
Solenoid valve VZWP-L-M22C-G14-130-1P4-40 1489940
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 110x65x90 mm |
| Logistiek gewicht | 705,6 g |
| Type | magneetventiel vzwp |
| Aantal poorten | 2 |
| Volumestroom | 1600 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,98 excl. BTW
/ stuk
€ 222,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen