FESTO MAGNEETVENTIEL VZWP-L-M22C-G1-250-3AP4-40 1489964
Magneetventiel VZWP
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZWP-L-M22C-G1-250-3AP4-40
Rubix:05118378
Fabrikant:1489964
EAN:4052568233877

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VZWP-L-M22C-G1-250-3AP4-40 1489964
Magneetventiel VZWP-L-M22C-G1-250-3AP4-40 Constructieve opbouw=voorgestuurd zuigerzitventiel, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=Spoel bij voorkeur bovenaan, Soort bevestiging=inline-installatie
Solenoid valve VZWP-L-M22C-G1-250-3AP4-40 Construction type=pilot-operated piston-seat valve, Actuation=electrical, Sealing principle=soft-seated, Installation position=coil preferably on top, Mounting type=in-line installation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1524,2 g |
| Type | magneetventiel vzwp |
| Aantal poorten | 2 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 244,21 excl. BTW
/ stuk
€ 295,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen