FESTO MAGNEETVENTIEL VZWP-L-M22C-G38-130-V-1P4-40 1489946
Magneetventiel VZWP
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZWP-L-M22C-G38-130-V-1P4-40
Rubix:05118416
Fabrikant:1489946
EAN:4052568233693

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VZWP-L-M22C-G38-130-V-1P4-40 1489946
Magneetventiel VZWP-L-M22C-G38-130-V-1P4-40 Constructieve opbouw=voorgestuurd zuigerzitventiel, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=Spoel bij voorkeur bovenaan, Soort bevestiging=inline-installatie
Solenoid valve VZWP-L-M22C-G38-130-V-1P4-40 1489946
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 685,28 g |
| Type | magneetventiel vzwp |
| Aantal poorten | 2 |
| Volumestroom | 2100 l/min |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,44 excl. BTW
/ stuk
€ 257,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen