FESTO MAGNEETVENTIEL VZWP-L-M22C-G38-130-V-2AP4-40 1489956
Magneetventiel VZWP
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZWP-L-M22C-G38-130-V-2AP4-40
Rubix:05118418
Fabrikant:1489956
EAN:4052568233792

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VZWP-L-M22C-G38-130-V-2AP4-40 1489956
Magneetventiel VZWP-L-M22C-G38-130-V-2AP4-40 Constructieve opbouw=voorgestuurd zuigerzitventiel, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=Spoel bij voorkeur bovenaan, Soort bevestiging=inline-installatie
Solenoid valve VZWP-L-M22C-G38-130-V-2AP4-40 Construction=pilot-operated piston-seat valve, Actuation=electrical, Sealing principle=soft, Installation position=coil preferably on top, Mounting type=in-line installation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magnetische klep vzwp |
| Aantal poorten | 2 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,44 excl. BTW
/ stuk
€ 257,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen