FESTO MAGNEETVENTIEL VZWP-L-M22C-N14-130-3AP4-40 1489990

Magneetventiel VZWP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VZWP-L-M22C-N14-130-3AP4-40
Rubix:05118450
Fabrikant:1489990
EAN:4052568234133
FESTO MAGNEETVENTIEL VZWP-L-M22C-N14-130-3AP4-40 1489990

Technische samenvatting

Typemagneetventiel vzwp
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VZWP-L-M22C-N14-130-3AP4-40 1489990


Magneetventiel VZWP-L-M22C-N14-130-3AP4-40 Constructieve opbouw=voorgestuurd zuigerzitventiel, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=Spoel bij voorkeur bovenaan, Soort bevestiging=inline-installatie
Solenoid valve VZWP-L-M22C-N14-130-3AP4-40 Design=pilot-operated poppet valve, Actuation type=electrical, Sealing principle=soft-seated, Mounting position=coil preferably on top, Mounting type=in-line installation

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht714 g
Typemagneetventiel vzwp
Aantal poorten2
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 167,26 excl. BTW
/ stuk
€ 202,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen