FESTO MAGNEETVENTIEL VZWP-L-M22C-N34-250-1P4-40 1489973

Magneetventiel VZWP

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VZWP-L-M22C-N34-250-1P4-40
Rubix:05118458
Fabrikant:1489973
EAN:4052568233969
FESTO MAGNEETVENTIEL VZWP-L-M22C-N34-250-1P4-40 1489973
Technische samenvatting
Typemagneetventiel vzwp
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VZWP-L-M22C-N34-250-1P4-40 1489973


Magneetventiel VZWP-L-M22C-N34-250-1P4-40 Constructieve opbouw=voorgestuurd zuigerzitventiel, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=Spoel bij voorkeur bovenaan, Soort bevestiging=inline-installatie
Solenoid valve VZWP-L-M22C-N34-250-1P4-40 1489973

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1644,3 g
Typemagneetventiel vzwp
Aantal poorten2
Volumestroom8750 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
244,21 excl. BTW
/ stuk
295,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen