FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L25-M32U-MD-G14-F8-1C1 575492

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VUVS-L25-M32U-MD-G14-F8-1C1
Rubix:05110214
Fabrikant:575492
EAN:4052568260491
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L25-M32U-MD-G14-F8-1C1 575492
Technische samenvatting
Typeventiel vuvs
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L25-M32U-MD-G14-F8-1C1 575492


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)140x60x35 mm
Logistiek gewicht318 g
Typeventiel vuvs
Aantal poorten3
Volumestroom1000 l/min
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
63,52 excl. BTW
/ stuk
76,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen