FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L25-M32U-MZD-G14-F8-1B2 575497
Magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUVS-L25-M32U-MZD-G14-F8-1B2
Rubix:05110218
Fabrikant:575497
EAN:4052568260545

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L25-M32U-MZD-G14-F8-1B2 575497
Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.
Sterke punten
Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 320 g |
| Type | ventiel vuvs |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 1000 l/min |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,52 excl. BTW
/ stuk
€ 76,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen