FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-M52-AZD-G18-F7 575675
Magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUVS-L20-M52-AZD-G18-F7
Rubix:05110234
Fabrikant:575675
EAN:4052568104108

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-M52-AZD-G18-F7 575675
Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.
Sterke punten
Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Type | ventiel vuvs |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 700 l/min |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,11 excl. BTW
/ stuk
€ 69,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen