FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-M52-AZD-G18-F7-1C1 575676

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-L20-M52-AZD-G18-F7-1C1
Rubix:05110236
Fabrikant:575676
EAN:4052568224059
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-M52-AZD-G18-F7-1C1 575676

Technische samenvatting

Typeventiel vuvs
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-M52-AZD-G18-F7-1C1 575676


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht230,26 g
Typeventiel vuvs
Aantal poorten5
Volumestroom700 l/min
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84812090
€ 64,50 excl. BTW
/ stuk
€ 78,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden