FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1C1 575511

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1C1
Rubix:05110274
Fabrikant:575511
EAN:4052568260682
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1C1 575511
Technische samenvatting
Typelucht magneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1C1 575511


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)210x60x35 mm
Logistiek gewicht386,12 g
Typelucht magneetventiel
Aantal poorten5
Volumestroom1300 l/min
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
71,66 excl. BTW
/ stuk
86,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen