FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L25-P53U-MD-G14-F8 575530

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-L25-P53U-MD-G14-F8
Rubix:05110330
Fabrikant:575530
EAN:4052568260873
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L25-P53U-MD-G14-F8 575530

Technische samenvatting

Typeventiel vuvs
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L25-P53U-MD-G14-F8 575530


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht353,31 g
Typeventiel vuvs
Aantal poorten5
Volumestroom1000 l/min
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84812090
€ 84,44 excl. BTW
/ stuk
€ 102,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen