FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L30-P53U-MZD-G38-F8-1B2 575628

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VUVS-L30-P53U-MZD-G38-F8-1B2
Rubix:05131790
Fabrikant:575628
EAN:4052568261658
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L30-P53U-MZD-G38-F8-1B2 575628
Technische samenvatting
Typevuvs universele richtingsafsluiter
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L30-P53U-MZD-G38-F8-1B2 575628


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevuvs universele richtingsafsluiter
Aantal poorten5
Volumestroom1600 l/min
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
114,68 excl. BTW
/ stuk
138,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen