FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LK20-M32C-AD-G18-1C1-S 8043213
Magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUVS-LK20-M32C-AD-G18-1C1-S
Rubix:05111702
Fabrikant:8043213
EAN:4052568287092

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LK20-M32C-AD-G18-1C1-S 8043213
Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.
Sterke punten
Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vuvs universele richtingsafsluiter |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 550 l/min |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,07 excl. BTW
/ stuk
€ 50,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden