Referenties
SMC:EVS7-10-FJG-D-3CVO-Q
Rubix:05273572
Fabrikant:EVS7-10-FJG-D-3CVO-Q

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT ISO VENTIEL EVS7-10-FJG-D-3CVO-Q
Met de kosteneffectieve en strak ogende AC-serie kunt u een combinatie van luchtvoorbereidingsapparatuur in modulaire stijl kiezen die het beste bij uw behoeften past. De serie, die verkrijgbaar is in 8 groottematen voor optimale prestaties, biedt energiebesparingen en een hoger debiet. Eenvoudige montage en onderhoud verminderen de stilstandtijd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1248 g |
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 5500 l/min |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,10 excl. BTW
/ stuk
€ 210,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen