SMC 3/2 VENTIEL SY313-5LOU-M5-Q

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SY313-5LOU-M5-Q
Rubix:05275996
Fabrikant:00241653
EAN:3618036191844
SMC 3/2 VENTIEL SY313-5LOU-M5-Q
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL SY313-5LOU-M5-Q


De SY-serie biedt belangrijke verbeteringen in klepprestaties voor kosteneffectieve oplossingen voor uw behoeften. De serie biedt een hoog debiet met een laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in uitvoeringen met poort in het huis of op de basis gemonteerd en kan afzonderlijk of op een verdeelstuk worden gemonteerd.
•Vloeistof: lucht.
•Werkdrukbereik: -100 kPa tot 0,7.
•Omgevings- en vloeistoftemperatuur [°C]: -10 tot 50 (geen bevriezing).
•Nominale spanning spoel [DC]: 24, 12 V.
•Behuizing: IP67 (gebaseerd op IEC60529).

Specificaties spoel: Standaard
Elektrische ingang: LO (L-stekker zonder connector)
Magneetventiel: Enkelvoudig magneetventiel
Lengte aansluitdraad: Geen
Type bediening: 1 [Normaal gesloten (N.C.)]
Licht-/overspanningsbeveiliging: U (met licht-/overspanningsbeveiliging (niet-polair type))
Nominale spanning: 5 (24 VDC)
CE-gemarkeerd: Q (CE-conform)
Optie: zonder beugel
A, B poortgrootte: M5 (behuizing met poort M5X0,8)
Handmatige override: niet-vergrendelbare drukknop
Op bestelling gemaakt: Geen
Schroefdraad: Rc (of metrisch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht46 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
52,78 excl. BTW
/ stuk
63,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen