Referenties
SMC:VQ2000-FPG-C6C6-F
Rubix:05297539
Fabrikant:VQ2000-FPG-C6C6-F
EAN:3618036556292

Documenten
Productdetails : SMC GESTUURDE TERUGSLAGKLEP VQ2000-FPG-C6C6-F
Gebruikt in de uitlaataansluiting. De combinatie van deze module met een model met dubbele geïntegreerde gekruiste stuurventielen en een 5/2 monostabiele bistabiele elektrische verdeler voorkomt dat de cilinder aan het einde van zijn slag valt wanneer de resterende toevoerdruk wordt afgevoerd.
VQ1000/2000 Double Check Block, Separate Type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 249 g |
| Type | dubbel-checkblok |
| Aantal poorten | 2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Drukbereik | 0,15/0,8 mpa |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | -5 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,27 excl. BTW
/ stuk
€ 76,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen