SMC 3/2 VENTIEL VX3344V-03-5DZ1-B

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VX3344V-03-5DZ1-B
Rubix:05298231
Fabrikant:VX3344V-03-5DZ1-B
EAN:3618036515411
SMC 3/2 VENTIEL VX3344V-03-5DZ1-B

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VX3344V-03-5DZ1-B


De VX31/32/33 serie is een direct gestuurde, 3-poorts magneetventiel, voor gebruik met een grote verscheidenheid aan vloeistoffen. In combinatie met het verdeelstuk kan de configuratie worden gewijzigd van N.C. naar N.O. en van N.O. naar N.C. door eenvoudig een pakking te vervangen. De kleppen kunnen eenvoudig worden vervangen zonder het bestaande leidingwerk te veranderen.
-Direct gestuurde, 3-poorts magneetklep
  • Max. systeemdruk (MPa): water, lucht, olie 2.0; stoom 1.0
  • Vermindering van stroomverbruik (DC specificatie): VX31: 6W naar 4,5W,
    -VX32: 8W naar 7W, VX33: 11,5W naar 10,5W
  • Behuizing gelijk aan IP65
  • UL94V-0 conform vlamwerend gietspoelmateriaal

    Model: 33
    Opening: 4 (4mm)
    Stijl: 4 (COM, enkele eenheid)
    Optie: V (C37, Afdichtingen
    Suffix: Standaard
    Poortmaat: 03 (3/8)
    Schroefdraad: Rc
    Spanning: 5 (24VDC)
    Elektrische ingang: DZ (DIN-connector met verlichting en overspanningsbeveiliging)
    Gelijkrichter: Geen (voor DC of AC klasse H spoel)
    Beugel: B (Beugel)
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Typemagneetventiel
    Aantal poorten3
    € 111,33 excl. BTW
    / stuk
    € 134,71 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen