Referenties
SMC:VZ1000-11-1-7
Rubix:A0730630
Fabrikant:00043535
EAN:3618036502084

Documenten
Productdetails : SMC DIN-RAIL VZ1000-11-1-7
De VZ-serie bestaat uit 4- en 5-poorts magneetventielen met rubberen afdichting. Er zijn ventielen met voetmontage en poortmontage verkrijgbaar met standaard, platte kabel, DIN-rail gemonteerde plug-in en niet-plug-in verdeelblokken. Er zijn verschillende opties beschikbaar. De VZ-serie is nog steeds verkrijgbaar, hoewel er voor elke serie directe vervangingen zijn geïmplementeerd. Zie de informatie over de afzonderlijke series voor vervangingen.
Sterke punten
•4-poorts magneetventiel, behuizing met poorten
2-standen enkelvoudig magneetventiel
2-standen enkelvoudig magneetventiel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | din-rail |
| Aantal poorten | 4 |
| Spanning | 240 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,15 - 0,7 mpa (zakres ciśnienia roboczego) |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,22 excl. BTW
/ stuk
€ 9,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen