SMC 3/2 VENTIEL VP542-5DZ1-03FA

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VP542-5DZ1-03FA
Rubix:A0724794
Fabrikant:VP542-5DZ1-03FA
EAN:3618036563559
SMC 3/2 VENTIEL VP542-5DZ1-03FA

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP542-5DZ1-03FA


De magneetventielen uit de VP300/500/700-serie van SMC bieden een hoge doorstroomcapaciteit en een laag stroomverbruik (1,55 W standaard, 0,55 W met energiebesparend circuit). De serie kan worden gebruikt als keerklep of als verdeelklep. De klep is geschikt voor vacuüm tot –101,2 kPa. De serie VP3145/3165/3185 is een grote magneetklep met 3 poorten en een rubberen afdichting. De serie kan worden gebruikt in vacuümtoepassingen of onder lage druk. Beide series zijn verkrijgbaar in een normaal gesloten of normaal open uitvoering.

Sterke punten

•3-poorts, pilot-poppet-type klep
Verkrijgbaar met energiebesparend circuit om het stroomverbruik te verminderen
Schroefdraadtypes: Rc, G, NPT, NPTF

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
€ 97,71 excl. BTW
/ stuk
€ 118,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen