SMC 5 POORT VENTIEL SY9120-5WAOU-02F-Q

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SY9120-5WAOU-02F-Q
Rubix:A0265570
SMC 5 POORT VENTIEL SY9120-5WAOU-02F-Q
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY9120-5WAOU-02F-Q


De SY-serie biedt belangrijke verbeteringen in klepprestaties voor kosteneffectieve oplossingen voor uw behoeften. De serie biedt een hoog debiet met een laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in uitvoeringen met poorten in de behuizing of op een basis gemonteerd en kan afzonderlijk of op een manifold worden gemonteerd.

Sterke punten

Vloeistof: lucht. Werkdrukbereik: -100 kPa tot 0,7. Omgevings- en vloeistoftemperatuur [°C]: -10 tot 50 (geen bevriezing). Nominale spoelspanning [DC]: 24, 12 V. Behuizing: IP67 (gebaseerd op IEC60529).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
78,26 excl. BTW
/ stuk
94,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen