SMC 5 POORT VENTIEL SY9420-5WAOU-C10F-Q

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY9420-5WAOU-C10F-Q
Rubix:A0265568
Fabrikant:00649288
SMC 5 POORT VENTIEL SY9420-5WAOU-C10F-Q

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY9420-5WAOU-C10F-Q


De SY-serie biedt belangrijke verbeteringen in klepprestaties voor kosteneffectieve oplossingen voor uw behoeften. De serie biedt een hoog debiet met een laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in uitvoeringen met poorten in de behuizing of op een basis gemonteerd en kan afzonderlijk of op een manifold worden gemonteerd.

Sterke punten

Vloeistof: lucht. Werkdrukbereik: -100 kPa tot 0,7. Omgevings- en vloeistoftemperatuur [°C]: -10 tot 50 (geen bevriezing). Nominale spoelspanning [DC]: 24, 12 V. Behuizing: IP67 (gebaseerd op IEC60529).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Volumestroom2178 l/min
€ 129,35 excl. BTW
/ stuk
€ 156,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen