Referenties
SMC:V124A-5LOU-M5
Rubix:A0724773
Fabrikant:00099208
EAN:3618036605600

Documenten
Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL V124A-5LOU-M5
De standaard V100 verbruikt slechts 0,35 W, wat 76% minder is dan vergelijkbare kleppen. Het model met laag vermogen verbruikt slechts 0,1 W, wat een aanzienlijke besparing van maar liefst 93% oplevert in vergelijking met bestaande producten. Met een gewicht van slechts 12 g en een debiet tussen 8,4 en 24 l/minuut is dit de perfecte oplossing wanneer ruimte, prestaties en het gewicht van de componenten van cruciaal belang zijn.
Sterke punten
•Ultracompacte 3-poorts direct werkende kleppen
Kan op verdeelstuk worden gemonteerd
N. O. of N. C. opties
Energiebesparende versie
Kan op verdeelstuk worden gemonteerd
N. O. of N. C. opties
Energiebesparende versie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,03 excl. BTW
/ stuk
€ 36,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen