Referenties
SMC:VQC4101-5B1
Rubix:A0632076
Fabrikant:VQC4101-5B1
EAN:3618036549744

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQC4101-5B1
De VQC-serie heeft vijf standaardbedradingspakketten die de bedrading en het onderhoud een stuk eenvoudiger maken, terwijl de beschermende behuizingen van drie ervan voldoen aan de IP67-normen voor bescherming tegen stof en vocht. Het gebruik van connectoren met meerdere pinnen ter vervanging van de bedrading in verdeelblokken biedt flexibiliteit bij het toevoegen van stations of het wijzigen van de configuratie van verdeelblokken. De VQC-serie heeft uitstekende responstijden en een lange levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,70 excl. BTW
/ stuk
€ 85,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen