Referenties
SMC:VP544-5DZ1-03FM-X536
Rubix:A0724707
Fabrikant:01675388

Documenten
Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP544-5DZ1-03F-M-X536
De VP300/500/700-serie magneetventielen van SMC bieden een hoge doorstroomcapaciteit en een laag stroomverbruik (1,55 W standaard, 0,55 W met energiebesparingscircuit). De serie kan worden gebruikt als keerklep of als verdeelklep. De kleppen zijn geschikt voor vacuüm tot –101,2 kPa. De serie VP3145/3165/3185 bestaat uit grote 3-weg magneetventielen met een rubberen afdichting. De serie kan worden gebruikt in vacuümtoepassingen of onder lage druk. Beide series zijn verkrijgbaar in een normaal gesloten of normaal open uitvoering.
Sterke punten
•3 port, pilot poppet type valve
Available with power saving circuit to reduce power consumption
Thread types: Rc, G, NPT, NPTF
Available with power saving circuit to reduce power consumption
Thread types: Rc, G, NPT, NPTF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 210,66 excl. BTW
/ stuk
€ 254,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen