FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-B52-ZD-G18-F7-1C1 577518

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VUVS-LT20-B52-ZD-G18-F7-1C1
Rubix:05113723
Fabrikant:577518
EAN:4052568382179
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-B52-ZD-G18-F7-1C1 577518
Technische samenvatting
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT20-B52-ZD-G18-F7-1C1 577518


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom500 l/min
Drukbereik1,5/10 bar
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
86,53 excl. BTW
/ stuk
104,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen