FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-M52-MZD-G14-F8 8035182

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VUVS-LT25-M52-MZD-G14-F8
Rubix:05113781
Fabrikant:8035182
EAN:4052568294076
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-M52-MZD-G14-F8 8035182
Technische samenvatting
Typeklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-M52-MZD-G14-F8 8035182


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeklep
Aantal poorten5
Volumestroom1000 l/min
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
63,78 excl. BTW
/ stuk
77,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen