FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-M52-MZD-G14-F8-1C1 8035184

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-LT25-M52-MZD-G14-F8-1C1
Rubix:05113785
Fabrikant:8035184
EAN:4052568294090
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-M52-MZD-G14-F8-1C1 8035184

Technische samenvatting

Typefesto 8035184 magneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-M52-MZD-G14-F8-1C1 8035184


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto 8035184 magneetventiel
Aantal poorten5
Volumestroom1000 l/min
€ 73,71 excl. BTW
/ stuk
€ 89,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen