FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-B52-ZD-G14-F8 8035189

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VUVS-LT25-B52-ZD-G14-F8
Rubix:05113795
Fabrikant:8035189
EAN:4052568294144
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-B52-ZD-G14-F8 8035189
Technische samenvatting
Typemagneetventiel vuvs-lt25-b52-zd-g14-f8
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-B52-ZD-G14-F8 8035189


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel vuvs-lt25-b52-zd-g14-f8
Aantal poorten5
Volumestroom1000 l/min
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
76,23 excl. BTW
/ stuk
92,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen