FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-T32U-MZD-G14-F8 8035203
Magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUVS-LT25-T32U-MZD-G14-F8
Rubix:05113823
Fabrikant:8035203
EAN:4052568294281

Technische samenvatting
| Type | magneetventiel vuvs-lt25-t32u-mzd-g14 |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-T32U-MZD-G14-F8 8035203
Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.
Sterke punten
Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel vuvs-lt25-t32u-mzd-g14 |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 1000 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,65 excl. BTW
/ stuk
€ 95,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen