FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT30-M32U-MZD-G38-F8-1C1 8036682

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-LT30-M32U-MZD-G38-F8-1C1
Rubix:05113867
Fabrikant:8036682
EAN:4052568429591
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT30-M32U-MZD-G38-F8-1C1 8036682

Technische samenvatting

Typemagneetventiel festo vuvs-lt30-m32u-mzd-g38-f8-1c1 (8036682)
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT30-M32U-MZD-G38-F8-1C1 8036682


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel festo vuvs-lt30-m32u-mzd-g38-f8-1c1 (8036682)
Aantal poorten3
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom1600 l/min
Materiaalnbr
Drukbereik0,1...1 mpa (1...10 bar)
Poortgrootte3/8
Minimale bedrijfsdruk1 bar
€ 71,66 excl. BTW
/ stuk
€ 86,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen