Referenties
SMC:SY5400-5U1
Rubix:05272818
Fabrikant:00711524
EAN:3618036172140

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY5400-5U1
Toen onze R&D-ingenieurs onze populaire serie SY 5-poorts magneetventielen herontwierpen, hadden ze maar één doel voor ogen: een reeks voor alle doeleinden geschikte magneetventielen ontwikkelen met een indrukwekkende functionaliteit. Het resultaat is onze nieuwe serie SY3000/5000. Uiterst compact maar met uitstekende debietprestaties - tot 80% hoger dan onze vorige SY-modellen - kan onze nieuwe SY-serie nu sneller werken met kortere cyclustijden. Ontworpen met het oog op eenvoudige montage en snelle vervanging, hebben onze ingenieurs de nieuwe SY ook zo ontworpen dat zowel de 3000 als de 5000 kleppen in hetzelfde spruitstuk kunnen worden gebruikt, wat zorgt voor meer flexibiliteit en een zuinigere werking. De metalen afdichtingen zijn bijzonder geschikt voor hogere bedrijfsfrequenties en bieden een langere levensduur.
-Vloeistof: Lucht.
-Bereik werkdruk: -100 kPa tot 0,7.
-Omgevings- en vloeistoftemperatuur [°C]: -10 tot 50 (geen bevriezing).
- Nominale spanning spoel [DC]: 24, 12 V.
-Omhulling: IP67 (gebaseerd op IEC60529).
Bediening: 4 (Uitlaatcentrum met 3 posities)
Montage/Poort: 0 (Basis gemonteerd)
Afdichting: 0 (Rubber)
Pilootspecificatie: Interne pilot
Terugslagklep: Geen
Pilootklep: Standaard (0,7MPa)
Spoelspecificatie: Standaard
Nominale spanning: 5 (24VDC)
Licht/overspanningsbeveiliging/gemeenschappelijke specificatie: U (met licht/spanningsbegrenzer, niet-polair)
Handmatige bediening: Niet-vergrendelend Druktype
A B Poortgrootte: Base Mounted Valve
Schroefdraad: Rc (of geen selectie in het geval van One-touch koppelingen)
Montagemogelijkheid: Montageschroef, Combinatieschroef met ronde kop
Op bestelling gemaakt: Geen
-Bereik werkdruk: -100 kPa tot 0,7.
-Omgevings- en vloeistoftemperatuur [°C]: -10 tot 50 (geen bevriezing).
- Nominale spanning spoel [DC]: 24, 12 V.
-Omhulling: IP67 (gebaseerd op IEC60529).
Bediening: 4 (Uitlaatcentrum met 3 posities)
Montage/Poort: 0 (Basis gemonteerd)
Afdichting: 0 (Rubber)
Pilootspecificatie: Interne pilot
Terugslagklep: Geen
Pilootklep: Standaard (0,7MPa)
Spoelspecificatie: Standaard
Nominale spanning: 5 (24VDC)
Licht/overspanningsbeveiliging/gemeenschappelijke specificatie: U (met licht/spanningsbegrenzer, niet-polair)
Handmatige bediening: Niet-vergrendelend Druktype
A B Poortgrootte: Base Mounted Valve
Schroefdraad: Rc (of geen selectie in het geval van One-touch koppelingen)
Montagemogelijkheid: Montageschroef, Combinatieschroef met ronde kop
Op bestelling gemaakt: Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 800 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,76 excl. BTW
/ stuk
€ 109,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden