SMC MAGNEETVENTIEL JSX21-SN402F-5DS

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:JSX21-SN402F-5DS
Rubix:A0635422
Fabrikant:JSX21-SN402F-5DS
SMC MAGNEETVENTIEL JSX21-SN402F-5DS

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MAGNEETVENTIEL JSX21-SN402F-5DS


Direct aangestuurde 2-poorts magneetklep Toepasselijke vloeistof: lucht, water, olie Debiet tot 25 l/min (water) Diameter opening: 1,6 tot 7,1 mm Poortgrootte: 1/8" tot 3/8" Materiaal behuizing en spoel: roestvrij staal Behuizing: IP67.

Sterke punten

Toepasselijke vloeistof: lucht, water, olie. Debiet tot 25 l/min (water). Diameter opening: 1,6 tot 7,1 mm. Poortgrootte: 1/8" tot 3/8". Materiaal behuizing en spoel: roestvrij staal. Behuizing: IP67.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel
Aantal poorten2
€ 63,05 excl. BTW
/ stuk
€ 76,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen