SMC 5 POORT VENTIEL SY3120-5LOU-M5-F2-Q

Magneetventiel

Zie technische informatie
Referenties
SMC:SY3120-5LOU-M5-F2-Q
Rubix:05276073
Fabrikant:00138034
EAN:3618036192896
SMC 5 POORT VENTIEL SY3120-5LOU-M5-F2-Q
Technische samenvatting
Typesmc 5 poort ventiel sy3120-5lou-m5-f2-q
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY3120-5LOU-M5-F2-Q


SMC heeft de productprestaties en betrouwbaarheid verbeterd met de herontworpen afsluiter uit de SY-serie. De SY3000 en SY5000 hebben dezelfde klepbreedte als hun voorgangers, maar het debiet is tot 80% verhoogd, waardoor de klepmaat kleiner kan worden. Een ingebouwde zeef in de stuurventiel voorkomt problemen veroorzaakt door vreemde stoffen. Door het gebruik van H-NBR afdichtingsmateriaal voor de hoofdklep en afdichtingen is de ozonbestendigheid verbeterd. Er zijn richtingen voor de poort/pijp aan de zijkant, bovenkant en onderkant beschikbaar om flexibele installatie mogelijk te maken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc 5 poort ventiel sy3120-5lou-m5-f2-q
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Volumestroom193 l/min
Materiaalnbr
Drukbereik0,15 bis 0,7 mpa (1,5 bis 7 bar)
Minimale bedrijfsdruk1,5 bar
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
54,66 excl. BTW
/ stuk
66,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen